• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Magnetische bankschroefbekken, paar aluminium + kunstvezel, glad, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967724 100
Kopiëren
Prijs instellen 2 Stuk (15,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype glad
Materiaal Aluminium / kunstvezel
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967724 100
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197974372
Kopiëren
Nummer fabrikant 967724 100
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken met gladde kunstvezellaag.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.