{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 50 mm | |
Spanwijdte | 75 mm | |
Spandiepte | 35 mm | |
Klembereik | 0 mm - 80 mm | |
Draaibereik kogelgewricht | 360 graden | |
Kantelbereik kogelgewricht | 90 graden | |
verwisselbare bekken | ja | |
Klembeugel inclusief | ja | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967590 50 | |
EAN/GTIN | 2050001741363 | |
Nummer fabrikant | ALU050 |