Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 160/180

Artikelnummer: 967540 160/180
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor bankschroef maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogteverstelbereik 242 mm
    Verstelbaar boven werkblad 93 mm - 335 mm
    Geschikt voor bankschroef maat 160/180
    Gewicht 11,6 kg
    Producttype Hoogteverstelapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967540 160/180
    EAN/GTIN 4045197694553
    Nummer fabrikant 967540 160/180

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele en hoogvaste smeedstuk- / staalconstructie. Zeer geruisarm draaiend en exacte geleiding door CNC-bewerkte componenten. Extreem krachtige klemming dankzij speciale spaninrichting. Een ingebouwde gasdrukveer compenseert het gewicht bij het verstellen van de hoogte van de bankschroef. Kan in elke stand snel worden vastgeklemd dankzij de veiligheidsspanhendel.

    Voordeel:

    In combinatie met het hoogteverstelapparaat kan de bankschroef zonder extra draaiplaat 360° worden gedraaid, zodat een werkstuk in de optimale stand kan worden bewerkt. Bij alle bewegingen in de hoogte en om de as wordt een veiligheidsafstand van 25 mm aangehouden, zoals volgens DIN 31001 deel 1 wordt vereist.

    Toepassing:

    Hiermee kan de bankschroef tot op de centimeter nauwkeurig op de juiste werkhoogte worden ingesteld (vooral van belang voor school- en opleidingswerkplaatsen).

    T.b.v.:

    Parallelbankschroeven ‘Heuer-Front’ nr. 967350 / 967360 resp. HOLEX nr. 967420; 967430.

    Levering:

    Inclusief alle bevestigingsbouten voor montage op de werkbank.

    Kleur:

    Zilvergrijs

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen