• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Klembeugel los, Voor bankschroef ‘Heuer-Front’ maat: 100

Artikelnummer: 967400 100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bankschroef ‘Heuer-Front’ maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klembereik 10 mm - 60 mm
Voor bankschroef ‘Heuer-Front’ 100
Producttype Klembeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967400 100
EAN/GTIN 4010898119902
Nummer fabrikant 119 100
Manufacturer Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Omschrijving

Uitvoering:

Klembeugel voor werkbladen met een dikte van 10 – 60 mm.

Toepassing:

Om aan werkbladen te klemmen.

T.b.v.:

Parallelbankschroef ‘Heuer-Front’ nr. 967350 maat 100. Voor parallelbankschroef ‘Heuer Compact’ 967460 maat 120 klembeugel nr. 967400 maat 100 gebruiken.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen