Reservebekken, paar, met schroeven voor bankschroef 140 mm

Artikelnummer: 967145 140
Prijs instellen 2 Stuk (25,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 140 mm
Hoogte 22 mm
Diepte 14 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 115 mm
Spanvlaktype 1 zijde geribbeld, 1 zijde glad, omkeerbaar
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967145 140
EAN/GTIN 4045197613776
Nummer fabrikant 967145 140

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard oppervlak, 1 zijde geribbeld, 1 zijde glad, omkeerbaar.

T.b.v.:

Parallelbankschroef GARANT nr. 967110; 967130.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.