Parallelbankschroef Met draaiplaat, Bekbreedte: 160mm

Artikelnummer: 967120 160
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 160 mm
verwisselbare bekken nee
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967120 160
EAN/GTIN 4045197612588
Nummer fabrikant 967120 160
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal, matrijsgesmeed − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.
Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Voordeel:

  • Knevel met valbeveiliging aan beide zijden − geen hinderlijke geluidsontwikkeling.
  • Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.
  • Verwisselbare knevel.
  • Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.
  • Schraubstock nur mit geliefertem Spindelschlüssel verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Verwendung von Hilfsmitteln zum Spannen sind nicht zulässig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen