Parallelbankschroef 180 mm

Artikelnummer: 967100 180
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte 180 mm
    Spanwijdte 220 mm
    Spandiepte 110 mm
    Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 3/4 – 3.1/2 inch
    Openingsrichting voorwaarts openend
    Materiaal Staal matrijsgesmeed
    Gewicht 27 kg
    Producttype Parallel-bankschroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967100 180
    EAN/GTIN 4062406393267
    Nummer fabrikant 967100 180

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel van staal, matrijsgesmeed − gegarandeerd onbreekbaar.
    Voorwaarts openend.
    Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.
    Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

    Uitvoering - afbeelding:

    Dempingsringen.
    Reliëfgedrukte maatverdeling.
    Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.
    Krachtige pijpklembekken.

    Voordeel:

    • Knevel met valbeveiliging aan beide zijden − geen hinderlijke geluidsontwikkeling.
    • Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.
    • Verwisselbare knevel.
    • Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

    Tip:

    Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen