Omkeerbare reservebekken, paar, met schroeven, geribbeld / geslepen, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967080 100
Prijs instellen 2 Stuk (23,61 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Hoogte 20 mm
Diepte 10 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 69 mm
Spanvlaktype geribbeld/geslepen, omkeerbaar
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967080 100
EAN/GTIN 2050001741639
Nummer fabrikant 1111100
Fabrikant Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Omschrijving

T.b.v.:

Bankschroef LEINEN-JUNIOR nr. 967060.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.