Draaiplaat, los, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967020 100
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bankschroef met bekbreedte 100 mm
Producttype Draaiplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967020 100
EAN/GTIN 4045197694126
Nummer fabrikant 967020 100

Omschrijving

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs

Tip:

Draaiplaat nr. 967020 en reservebekken nr. 967040; 967045 ook geschikt voor GARANT-L-bankschroeven en originele LEINEN-bankschroeven (niet voor LEINEN-JUNIOR nr. 967060).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen