Pin punch en center punch set 6st

Artikelnummer: 96700710
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96700710
EAN/GTIN 4018754334049
Nummer fabrikant 96700710
L-nummer L60010 7427

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud 6-delig:
  • 5 PIN driver Nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ vorm C.
  • 1 grit nr. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • In een textielzak met 6 compartimenten

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Inhoud: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Gewicht: 476 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen