Pons en centerponsen set 6 stuks in zakje

Artikelnummer: 96700600
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96700600
EAN/GTIN 4018754334032
Nummer fabrikant 96700600
L-nummer L60010 7521

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud 6-delig:
  • 5 aandrijfas nr. 104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
  • 1 korrelgrootte 105: 120 x 10 mm
  • In een textielzak met 6 compartimenten

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Inhoud: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Gewicht: 466 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen