{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Lengte incl. ladder | 2,37 m | |
Werkhoogte incl. platformladder ca. | 3,6 m | |
Platformhoogte met ladder | 1,62 m | |
Breedte aan de voet | 0,62 m | |
Transportafmetingen | 1200×618×170 mm | |
Gewicht | 8,3 kg | |
Producttype | Ladderverlenging |
Artikelnummer | 966288 4 | |
EAN/GTIN | 4031405520820 |