{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Platformhoogte zonder leuning | 1,32 m | |
Platformbreedte | 400 mm | |
Platformdiepte | 400 mm | |
Grondvlak breedte | 0,68 m | |
Grondvlak diepte | 1,25 m | |
Diepte van sport / trede | 80 mm | |
Aflegbak aanwezig | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 5 | |
Reling | 2 | |
Knielijst | nee | |
Spreidbeveiliging | beide zijden stijve verbinding | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 14,4 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-principe | ja | |
Safer Step | ja | |
Producttype | Platformladder |
Artikelnummer |
966275 5
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4003866416752
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
41675
Kopiëren |
|
Fabrikant | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |