Verrijdbare platformladder, tweezijdig oploopbaar 5

Artikelnummer: 966270 5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Platformhoogte zonder leuning 1,2 m
Platformbreedte 600 mm
Platformdiepte 800 mm
Grondvlak breedte 0,87 m
Grondvlak diepte 2,06 m
Diepte van sport / trede 200 mm
Hellingshoek trap 60 graden
Aantal zwenkwielen met vastzetter 2
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter 2
Zwenkwiel-⌀ 125 mm
Aantal treden inclusief platform 5
met platformleuning ja
Opstapje uitvoering Trede
Knielijst ja
Oploopbaarheid tweezijdig
Gewicht 41 kg
Norm DIN EN 131-7
Two-hands-free-principe ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966270 5
EAN/GTIN 4003866419838
Nummer fabrikant 41983

Omschrijving

Uitvoering:

comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen ⌀ 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

Norm:

DIN EN 131-7

Tip:

  • Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.
  • Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen