Verrijdbare platformladder, eenzijdig oploopbaar 6

Artikelnummer: 966220 6
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Platformhoogte zonder leuning 1,44 m
Platformbreedte 600 mm
Platformdiepte 800 mm
Grondvlak breedte 0,93 m
Grondvlak diepte 1,81 m
Diepte van sport / trede 200 mm
Hellingshoek trap 60 graden
Aantal zwenkwielen met vastzetter 2
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter 2
Zwenkwiel-⌀ 125 mm
Aantal treden inclusief platform 6
met platformleuning ja
Opstapje uitvoering Trede
Knielijst ja
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 38,4 kg
Norm DIN EN 131-7
Two-hands-free-principe ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966220 6
EAN/GTIN 4003866419746
Nummer fabrikant 41974

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen ⌀ 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

Norm:

DIN EN 131-7

Tip:

  • Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.
  • Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.