Machineplatform, hoogteverstelbaar, verrijdbaar 1

Artikelnummer: 966205 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 300

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 300 kg
Werkhoogte ca. 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
Platformhoogte zonder leuning 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
Grondvlak breedte 1,71 m; 2 m; 2,2 m
Grondvlak diepte 0,73 m
Diepte van sport / trede 65 mm
Wielen ja
Opstapje uitvoering trap
in hoogte verstelbaar ja
Gewicht 24,5 kg
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966205 1
EAN/GTIN 4031405304147
Nummer fabrikant 30414

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele aluminium constructie met 2-voudig inklapbare voeten voor drie verschillende werkhoogtes ( 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Oppervlak biedt stabiliteit tijdens het lopen door betonplex, voldoende ruimte voor twee personen en apparaten, standvlak 1,7 × 0,6 m. 65 mm diepe, geribbelde treden voor veilig op- en aflopen. Met wielen voor een eenvoudig verplaatsen. Slipvrije kunststof schoenen. Maximale belasting 300 kg. Eenvoudig transport met transportmaten (b ×d×h in m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen