Werktrap workstep 1

Artikelnummer: 966146 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Werkhoogte ca. 2,4 m
Platformhoogte zonder leuning 0,4 m
Grondvlak breedte 0,62 m
Grondvlak diepte 0,52 m
Gewicht 5 kg
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966146 1
EAN/GTIN 4003866404292
Nummer fabrikant 40429

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust stalen frame voor hoge stabiliteit. Eenvoudige hantering dankzij draaggreep in het platform. Platformafmetingen ca. 400 × 300 mm.

Kleur:

Met zwarte poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen