Verrijdbaar opstapje 1

Artikelnummer: 966145 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden zonder platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Nuttige hoogte 430 mm
450 mm
Wielen ja
Aantal tredes zonder platform 1
Metalen wielen ja
Oppervlak opstapoppervlak geribbeld, stroef
Gewicht 2,6 kg
Norm DIN EN 14183
Producttype Verrijdbaar opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966145 1
EAN/GTIN 4003866409181
Nummer fabrikant 40918

Omschrijving

Uitvoering:

Geribbeld, stroef opstapoppervlak.
Stabiele stand door gepatenteerde, automatische vergrendeling en rubberlip, die wegglijden tegengaat.
Belastbaarheid 150 kg.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen