{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Serie | MultiMaster | |
Ladderlengte uitgeschoven | 2,88 m | |
Ladderlengte als trapladder | 1,83 m | |
Trapladder werkhoogte ca. | 3,15 m | |
Aanlegladder werkhoogte ca. | 3,7 m | |
Lengte ingeklapt | 1,83 m | |
Breedte ingeklapt | 0,64 m | |
Diepte ingeklapt | 0,23 m | |
Diepte van sport / trede | 80 mm | |
Aflegbak aanwezig | ja | |
Aantal treden | 5 | |
Materiaal | Aluminium | |
Opstapje uitvoering | trap | |
verrijdbaar | ja | |
Gewicht | 11,4 kg | |
Producttype | Ladder, universeel |
Artikelnummer | 966101 5 | |
EAN/GTIN | 4003866403318 |