Bokladder, tweezijdig oploopbaar 2X8

Artikelnummer: 966050 2X8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 1,9 m
Werkhoogte ca. 3,35 m
Breedte aan de voet 0,52 m
Liggerhoogte 87 mm
Diepte van sport / trede 85 mm
Aantal treden 2×8
Materiaal Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Trede
Spreidbeveiliging beide zijden, stijve verbinding
Oploopbaarheid tweezijdig
Gewicht 12 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966050 2X8
EAN/GTIN 4003866403585
Nummer fabrikant 40358

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen