{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Werkhoogte ca. | 2,9 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,88 m | |
Breedte aan de voet | 0,59 m | |
Diepte van sport / trede | 205 mm | |
Wielen | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 4 | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Producttype | Inklapbare veiligheidstrap |
Artikelnummer | 966010 4 | |
EAN/GTIN | 4003866414949 | |
Nummer fabrikant | 41494 |