{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 | |
Lengte L | 1,73 m | |
Ladderlengte | 1,73 m | |
Werkhoogte ca. | 3 m | |
Platformhoogte | 0,93 m | |
Breedte aan de voet | 0,5 m | |
Liggerhoogte | 73 mm | |
Diepte van sport / trede | 80 mm | |
Materiaal | Aluminium | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 6,6 kg | |
Producttype | Trapladder |
Artikelnummer | 965901 4 | |
EAN/GTIN | 4045197742049 | |
Nummer fabrikant | 965901 4 |