Bokladder eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 4

Artikelnummer: 965900 4
Korting
286,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Lengte L 1,73 m
Ladderlengte 1,73 m
Werkhoogte ca. 3 m
Platformhoogte 0,93 m
Breedte aan de voet 0,5 m
Liggerhoogte 73 mm
Diepte van sport / trede 80 mm
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 6,6 kg
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965900 4
EAN/GTIN 4045197742018
Nummer fabrikant 965900 4

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.
Met geoptimaliseerd ladderscharnier met groot contactvlak, 6-voudig geklonken en met kunststof beschermkap.
Treden 80 mm diep met antislipprofiel.
EasyHandle Haptoprene-handvat met klemmechanisme, slipvaste BalanceBase ladderschoen.
Met legbak van kunststof.

Norm:

Conform DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV informatie 208-016 resp. 208-017 en de geldende DGUV voorschriften.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen