USB-adapter u. Klinkensteckerkabel m.Software Torkmaster L.1,5 mm

Artikelnummer: 96583629
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
    Producttype Datakabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96583629
    EAN/GTIN 4018754214754
    Nummer fabrikant 96583629
    L-nummer L60010 4478

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verbinding tussen perfectControl® en Transducer (7721-7724) en PC. Voor het afstellen en kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers. Voorbereiding van kalibratiecertificaten volgens DIN en ISO 6789. Deze kunnen worden afgedrukt of opgeslagen als PDF-bestand.
    ;
    • Kalibraties van ingangs- en uitgangssignalen kunnen worden gedocumenteerd
    • Grafische weergave van de koppelcurve
    • Gebruikersbeheer
    • 17 talen
    • Beheer van testapparatuur
  • Systeemvereisten:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP of later
    • USB-aansluiting

    Kenmerk:

    • L [m]: 1,5 m
    • Gewicht: 65 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen