Momentsleutel serie MANOSKOP® met opname voor inzetgereedschap. 730NA / 40 FIX 60-300 ft lb gereedschapsmaat 14x18 mm

Artikelnummer: 96583040
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96583040
EAN/GTIN 4018754269815
Nummer fabrikant 96583040
L-nummer L60010 6458

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor werkzaamheden in serieproductie
  • De bedieningsknop kan worden losgeschroefd nadat het uitschakelkoppel is ingesteld - dit voorkomt dat het doelkoppel per ongeluk wordt gewijzigd
  • De meegeleverde TORX® SABOTAGEBESTENDIGE borgschroef beschermt ook tegen sabotage. Evenals de bijgesloten kleefafdichtingen. Geen afstelling mogelijk zonder de afdichting te verbreken
  • ontkoppelend
  • Er is geen reset naar „0” nodig, omdat het meetelement alleen belast wordt tijdens het aanhalen
  • Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
  • Snelle beveiligingsvergrendeling
  • Snelle, nauwkeurige aanpassing met QuickSelect snelle aanpassing
  • Dubbel stopsignaal
  • Zeer gemakkelijk af te lezen dubbele schaal met kleuronderscheid van N·m/ft·lb of ft·lb/in·lb
  • Draai de insteekgereedschappen naar links vast door ze om te draaien
  • Als de belasting na uitschakeling of lasten tegen de bedrijfsrichting in blijft, bijv. wanneer bouten vastzitten, heeft dit geen invloed op het uitschakelmechanisme, dat dus tegen beschadiging is beschermd
  • 2-componenthandgreep met gebruiksvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
  • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • In de stevige plastic doos (maat 80-100 in de stalen doos)
  • Afwijking display ± 3%

Kenmerk:

  • Fijne schaalverdeling: 2 ft·lb
  • Gr.: a/40
  • Hoogte mm (h): 23 mm
  • Lengte [mm): 607 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Meetbereik ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Meetbereik in-lb: 800-3600 in·lb
  • Schaalverdeling [E1]: 20 ft·lb
  • Schaalverdeling [E2]: 100 in·lb
  • SF: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 1670 g
  • Gewicht met kast: 2614 g
  • Breedte mm (b): 28 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen