{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 130 mm | |
Lengte | 1.198 mm | |
Breedte | 450 mm | |
Zithoogte | 420 mm | |
Zittingbreedte | 300 mm | |
Zittingdiepte | 310 mm | |
Wiel-⌀ | 63 mm | |
Belastbaarheid | 150 kg | |
Producttype | MONTAGEHOCKER |
Artikelnummer | 965670 1 | |
EAN/GTIN | 4000896148691 | |
Nummer fabrikant | 195-3 |