Stahulp, in hoogte verstelbaar mechanisch

Artikelnummer: 965630
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
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Standoppervlak breedte 534 mm
Standoppervlak diepte 425 mm
Zittingbreedte 320 mm
Zittingdiepte 220 mm
Hoogteverstelling uitvoering mechanisch
Hoogteverstelling bereik 600 mm - 850 mm
Verstelbare kanteling van zitting ja
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal kruisvoet Staal
Kleur zittingmateriaal zwart
Onderstel uitvoering Onderstel
Norm DIN 68877
Producttype Stahulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965630
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001780317
Kopiëren
Nummer fabrikant 3600.11
Kopiëren
Fabrikant Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen buisconstructie; met slipvaste, oliebestendige glijdoppen. Zithoogte met vergrendelhefboom verstelbaar. Zitting van PU-schuim. Neiging van zitting verstelbaar en naar beide zijden zwenkbaar; keert automatisch terug in uitgangspositie.
Mechanische hoogteverstelling van de zitting.

Norm:

DIN 68877

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.