VDE Momentsleutel MANOSKOP Model 730R VDE Meetb. 4-25N·m Uitgang 3/8 L. 337mm

Artikelnummer: 96550125
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Drehmomentschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96550125
EAN/GTIN 4018754271894
Nummer fabrikant 96550125

Omschrijving

Omschrijving:

VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
- getriggerd met een dubbel stopsignaal
- met 3/8″ insteekratel
- Vervanging van de 725QR VDE-insteekratel zonder de isolatie opnieuw te hoeven testen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling dankzij QuickSelect snelverstelling
- dubbele isolatie, voor VDE-conform werken onder spanning tot 1000 V (volgens IEC 60900)
- met isolerende momentsleutelafdekking van glasvezelversterkt polyamideplastic
- de afdekking is bestand tegen alle vloeistoffen zoals B. alkaliën, brandstoffen of oliën
- Zeer goed afleesbare dubbele schaalverdeling met kleurgecodeerde differentiatie van N-m/ft-lb
- Opnieuw instellen op ″0″ is niet nodig omdat het meetelement alleen wordt belast bij het aandraaien
- Slijtagearm ontgrendelingsmechanisme
- Herafstelling zonder demontage en zonder opnieuw testen van de isolatie
- Kalibratiecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017
- Afwijking display ± 3%

Kenmerk:

  • Schaalverdeling N·m: 2 Nm
  • Schaling in·lb: 10 inch·lb
  • Meetbereik N·m: 4-25 Nm
  • Meetbereik ft·lb: - ft·lb
  • Meetbereik in·lb: 40-220 inch·lb
  • Buitenste aangedreven vierkant (inch): 3/8
  • b1: 35 mm
  • b2: 45 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fijne schaalverdeling: 0,2 Nm
  • Gr.: 2,5
  • Afmeting gereedschapshouder [inwendig vierkant]: 9 x 12 mm
  • Hoogte mm (h1): 30 mm
  • Hoogte mm (h2): 56 mm
  • Lengte mm (L): 337 mm
  • LF: 253,5 mm
  • SF: 28 mm
  • Gewicht (g): 1030 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen