Zit-stahulp, PU-schuim met glijdoppen

Artikelnummer: 965421
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Zittingbreedte 340 mm
Zittingdiepte 300 mm
Rugleuning hoogte 190 mm
Kruisvoet-⌀ 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 510 mm - 780 mm
Verstelbare kanteling van zitting nee
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, gepolijst
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
met rugleuning ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Norm DIN 68877
Producttype Stahulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965421
EAN/GTIN 4016849432885
Nummer fabrikant 9409-2000-521

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium 5-armige kruisvoet (⌀ 600 mm). Met gasdrukveer traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. Zacht zitten met grip, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). Ergonomische rugsteun (hoogte 190 mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan.
Zit-stahulp met glijdoppen − voor een werkhoogte van 720 − 1000 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen