Zit-stahulp, PU-schuim met rollen

Artikelnummer: 965420
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Zittingbreedte 340 mm
Zittingdiepte 300 mm
Rugleuning hoogte 190 mm
Kruisvoet-⌀ 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 650 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, gepolijst
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielenset
met rugleuning ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde, zachte wielen voor harde vloeren
Norm DIN 68877
Producttype Stahulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965420
Kopiëren
EAN/GTIN 4016849432878
Kopiëren
Nummer fabrikant 9408-2000-521
Kopiëren
Fabrikant Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium 5-armige kruisvoet (⌀ 600 mm). Met gasdrukveer traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. Zacht zitten met grip, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). Ergonomische rugsteun (hoogte 190 mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan.
Werkkruk uitvoering met wielen voor harde vloeren.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen