Meetwaarde sensor laboratorium dev. + - 0,5 procent van meetwaarde 300-3000 binnenvierkant {1090} D.195 mm

Artikelnummer: 96524300
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96524300
EAN/GTIN 4018754239443
Nummer fabrikant 96524300
L-nummer L60010 5171

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gepatenteerd
  • Voor laboratoriumgebruik
  • Met geoptimaliseerde meetbereiken
  • Voor kalibratie van momentsleutels en momentschroevendraaiers
  • Te gebruiken met perfectControl® Calibration Device No. 7794 of Calibration Device No. 7706
  • Hoge nauwkeurigheid dankzij de voorbereiding en digitalisering van meetwaarden direct in de transducer voor gemeten waarden
  • Met hoogwaardige precisieconnector met zelfborgende aansluiting
  • Ongevoelig voor dwarskrachten dankzij de bijzonder vlakke constructie.
  • Met DAkkS-kalibratiecertificaat
  • max. Weergave afwijking ± 0,5% van de gemeten waarde
  • Meer gedetailleerde informatie op aanvraag
  • Geleverd in een stevige plastic doos

Kenmerk:

  • Display afwijking +- 0,5% van meetwaarde ft-lb: 221-2214
  • Weergaveafwijking +- 0,5% van de gemeten in-lb: 2655-26553
  • Displayafwijking +- 0,5% van de meetwaarde (mm) N-m: 300-3000
  • Display afwijking +- 0,25% van meetwaarde ft-lb: 443-2214
  • Afwijking display +- 0,25% van gemeten in-lb: 5310-26553
  • Diameter (mm): 195 mm
  • Gr.: 300 2)
  • MA N-m: 300 N·m
  • Nominale waarde N-m: 3000 N·m
  • Vierkantaandrijving [inch]: 1 1/2 ″
  • Gewicht: 10500 g
  • Gewicht met kast: 12000 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen