Transducer ontwikkelaar + - 0,5 procent van meetwaarde 40-400 binnenvierkant {1090} D.120 mm

Artikelnummer: 96522023
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96522023
EAN/GTIN 4018754224449
Nummer fabrikant 96522023
L-nummer L60010 4895

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gepatenteerd
  • Voor kalibratie van momentsleutels en momentschroevendraaiers
  • Hoge nauwkeurigheid dankzij de voorbereiding en digitalisering van meetwaarden direct in de transducer voor gemeten waarden
  • Ongevoelig voor dwarskrachten dankzij de bijzonder vlakke constructie.
  • Te gebruiken als onderdeel van de kalibratie-uitrusting
  • Met certificaat
  • Geleverd in een stevige plastic doos

Kenmerk:

  • Display afwijking +- 0,5% van meetwaarde ft-lb: 30-295
  • Weergaveafwijking +- 0,5% van de gemeten in-lb: 354-3540
  • Display afwijking +- 0,25% van meetwaarde ft-lb: 59-295
  • Displayafwijking +- 1% van de gemeten waarde ft-lb: 6-295
  • Afwijking display +- 0,25% van gemeten in-lb: 708-3540
  • Displayafwijking +- 1% van de gemeten waarde in-lb: 71-3540
  • Displayafwijking +- 1% van de gemeten waarde N-m: 8-400
  • Diameter (mm): 120 mm
  • MA N-m: 8 N·m
  • Meetbereik N-m: 8-400 N·m
  • Nr.: 7723-2
  • Nominale waarde N-m: 400 N·m
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/4 ″
  • Gewicht: 3134 g
  • Gewicht met kast: 3745 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen