Elektronische werkplaatstester SENSOTORK® nr. 7707-1-3W 1) 0,2-10 Nm

Artikelnummer: 96521086
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96521086
EAN/GTIN 4018754241958
Nummer fabrikant 96521086
L-nummer L60010 5621

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektronisch testapparaat voor momentsleutels, bestaande uit:
    • Transducer (gepatenteerd)
    • Houder
    • Displayeenheid (DBGM)
    • Standaard naar display-eenheid (met kabel van 1,5 m)
    • Spiraalkabel
    • Voeding (110 V-230 V met verwisselbare stekkeradapters) of directe aansluiting op 12 V-voeding voor in de auto
    • Vierkante adapter (nr. 7707-2W, nr. 7707-2-1W, nr. 7707-3-2W, nr. 7707-2W)
    • Montageset voor horizontale en verticale testposities
    • Voor metingen aan de linker- en rechterkant
    • Meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
    • De gemakkelijk te vervangen transducers worden in de houder bevestigd met een QuickRelease-veiligheidsvergrendeling.
    • Lage laterale krachten door platte transducers
    • Automatische detectie van de transducers
    • Veelzijdig en gebruiksvriendelijk dankzij de horizontale of verticale testpositie en variabele positionering van de displayeenheid
    • Extra statief met kabel van 1,5 m voor het vasthouden van de displayeenheid voor betere optische tracering bij het testen van lange momentsleutels
    • Extreem breed meetbereik van ca. 2% tot 100% van de nominale waarde
    • De software nr. 7759-4 incl. Met de USB-adapter en stekkerkabel kunnen de gemeten waarden worden overgebracht naar een pc (zonder extra externe voedingsbron, voeding van de pc)
    • Bij het opnieuw kalibreren van de afzonderlijke transducers blijft het testapparaat ter plaatse operationeel
    • Breed scala aan toepassingen (- 20 °C tot + 60 °C)
    • Voldoet aan DIN 51309, klasse 2 en richtlijn DKD-R 10-8
    • Met certificaat
    • Geleverd in een stevige plastic doos
    Quickrelease
    • Snel verwisselen en stevig vasthouden van de verschillende transducers met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
    Verwisselbare vierkante adapters:
    Voor verschillende schijfmaten zijn verwisselbare vierkante adapters geïntegreerd in het montageblok

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 170 mm
  • Hoogte mm (h1): 79 mm
  • Hoogte mm (h2): 215 mm
  • Meetbereik N-m: 0,2-10 N·m
  • Nr.: 7707-1-3W 1)
  • Vierkantaandrijving [inch]: 1/4 ″
  • t: 180 mm
  • Gewicht: 6255 g
  • Gewicht met kast: 9500 g
  • Breedte mm (b): 180 mm