Omschrijving:
- indicatie en ontgrendeling
- geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4, 5° en daardoor bijzonder fijn werk - ideaal voor moeilijk bereikbare schroefverbindingen
- Na de activering voorkomt het slipmechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment per ongeluk wordt overschreden en dat de schroef te vast wordt aangedraaid
- Heldere weergave van alle relevante informatie op een helder en batterijbesparend OLED-kleurendisplay kleurendisplay - leesbaar vanuit vrijwel elke hoek
- visuele beoordeling van het aandraaien van de schroef met behulp van stoplichtkleuren in het display en LED's aan de zijkant
- display in verschillende talen
- lange levensduur van de batterij met batterijbesparende stand-bymodus. De 18650 Li-ion batterij wordt niet meegeleverd. 500 aanhaalbewerkingen en sequenties op voor latere uitlezing en documentatie op een pc met behulp van de geïntegreerde micro-USB-interface
- Streefmoment en toleranties voor de evaluatie van de meetwaarde kunnen afzonderlijk worden ingesteld
- Korte inwerktijd dankzij bijna vanzelfsprekende bedieningselementen en een eenvoudig te begrijpen menustructuur
- Drie bedrijfsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- Optisch, akoestisch en haptisch stopsignaal
- de ergonomisch geoptimaliseerde kogelgreep maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk en is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol
- links en rechts vastdraaien
- met 1/4″-vierkantaandrijving (6., 3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het vasthouden van 1/4″-doppen
- met 1/4″-vierkantaansluiting in het handgreepuiteinde (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het vasthouden van een 1/4″-kruisgreep
- Meeteenheden: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
- Inbegrepen bij de levering: SensoMaster 4 software, USB kabel, bithouder, kruisgreep (maat 10)
- gepatenteerd
- gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- in een stevige kunststof koffer
- Display afwijking ± 4 %
Kenmerk:
- Meetbereik N·m: 1-10 Nm
- Meetbereik CN·m: 100-1000 CN·m
- Meetbereik ft·lb: 0,7-7,3 ft·lb
- Meetbereik in·lb: 8,8-88,5 in·lb
- Meetbereik in·oz: 141-1417 in·oz
- Aantal gereedschappen: 28 stuks
- DIN: DIN 3120 / ISO 1174-1
- Lengte mm (L): 317 mm
- Gewicht (g): 2000 g