Torque schroevendraaier set no. 10/29 29 stuks.

Artikelnummer: 96510000
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
Artikelnummer 96510000
EAN/GTIN 4018754323289
Nummer fabrikant 96510000
L-nummer L60010 7637

Omschrijving

Omschrijving:

TORSIOTRONIC – hierachter bevindt zich de eerste elektromechanische momentschroevendraaier ter wereld. Het gepatenteerde mechanisme met kogelmechanisme activeert hoorbaar en voelbaar wanneer het doelkoppel is bereikt. Het gereedschap meet met zoveel precisie als alleen een elektronisch koppelproduct kan. De fijngetand ratel, vele programmeeropties en een micro-USB-interface maken de TORSIOTRONIC tot het ideale hulpmiddel wanneer documentatie van de werkstappen vereist is, lage koppels worden toegepast of complexe geschroefde schema's moeten worden gevolgd.
  • Inhoud 29-deel:
  • 1 elektromechanische momentschroevendraaier nr. TORSIOTRONIC 10 100-1000 CN·m 1/4 ″
  • 1 CD SENSOMASTER 4
  • 1 isolatieschijf
  • 1 kruisgreep 1,4 inch met schuifstuk L. 250 mm
  • 1 binnenzeskant sleutel met binnenzeskant nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken 1,4 inch voor kruiskopschroeven PH1; PH2, PH3
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken 1/4 inch voor kruiskopschroeven PZ1; PZ2, PZ3
  • 4 INHEX wisselplaten 1/4″ Nr. 44 K: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 5 schroevendraaierinzetstukken 1/4″ voor interne TORX®-schroeven nr. 44 KTX: T8; T9; T10; T15; T20
  • 5 schroevendraaierinzetstukken 1/4″ voor interne TORX®-schroeven met gat nr. 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20
  • 1-bits houder 1,4 inch L.25 mm
  • 1 TORX®haakse schroevendraaier nr. 10766 T8
  • 1 USB-verbindingslijn
  • 1 lithium-ionbatterij
;
  • Belangrijkste kenmerk van de momentschroevendraaier:
  • elektromechanisch signaleren en triggeren
  • Geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5° en daardoor bijzonder fijnkorrelig werk – ideaal voor moeilijk bereikbare schroefverbindingen
  • Na activering voorkomt het doorschuifende mechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden en dat de schroef te strak wordt aangehaald.
  • Duidelijke weergave van alle relevante informatie op een helder, batterijvriendelijk OLED-kleurenscherm – afleesbaar vanuit vrijwel elke hoek
  • Visuele evaluatie van het vastdraaien van de schroef door middel van de kleuren van de verkeerslichten op het display en de LED's aan de zijkant
  • Weergave in verschillende talen
  • Lange levensduur van de batterij dankzij de energiebesparende stand-bymodus. De batterijen zijn snel en eenvoudig te vervangen.
  • Slaat maximaal 2.500 schroefbewerkingen en -sequenties op voor later lezen en documentatie op de pc met behulp van een geïntegreerde micro-USB-interface
  • Het doelkoppel en de toleranties voor de evaluatie van de gemeten waarde kunnen afzonderlijk worden ingesteld
  • Korte kennismakingstijd dankzij de bijna voor de hand liggende bedieningselementen en een eenvoudig te begrijpen menustructuur
  • Drie bedrijfsmodi (klikken, volgen, Peak Hold)
  • Optisch, akoestisch en haptisch stopsignaal
  • De ergonomisch geoptimaliseerde baalhandgreep zorgt voor vermoeiingsvrij werken en is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol
  • Aanhalen links en rechts
  • Met 1/4″ buitenste vierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het vasthouden van 1/4″ binnenzeskant sleutels
  • Met 1/4″ binnenvierkant in het uiteinde van de handgreep (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor montage van een 1/4″ dwarshandgreep
  • Meeteenheden: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
  • Meegeleverd: SENSOMASTER 4-software, USB-kabel, bithouder, kruisgreep (maat 10)
  • Wordt geleverd met 3,6 V lithiumbatterij, type 18650, verpakt conform UN 3480
  • Gepatenteerd
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • In een stevige plastic doos
  • Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 29
  • Hoogte mm (h): 70 mm
  • Lengte [mm): 420 mm
  • Breedte mm (b): 227 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.