Wielmontageset 721QR / 20/3/1 QUICK 40-200 N · m aandrijfvierkant 1/2 ″

Artikelnummer: 96507214
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96507214
    EAN/GTIN 4018754283217
    Nummer fabrikant 96507214
    L-nummer L60010 6658

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • In een stevige plastic doos
    Inhoud 5-delig:
  • 1 Standaard MANOSKOP® Nr. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, met vaste QuickRelease ratel, schakelbaar, 1/2″ externe vierkante aandrijving
  • 3 dopjes voor K-wielmoeren nr. 51, 17 mm (groen); 19 mm (blauw); 21 mm (rood)
  • 1 verlengstuk nr. 509 QR/5, 130 mm
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 5
    • Hoogte mm (h): 75 mm
    • Lengte [mm): 560 mm
    • Meetbereik ft-lb: 30-150 ft·lb
    • Meetbereik N-m: 40-200 N·m
    • Gewicht: 2818 g
    • Breedte mm (b): 95 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen