Zit-/stahulp, integraalschuim, met glijdoppen, laag

Artikelnummer: 965071
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Rugleuning hoogte 120 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 610 mm
Verstelbare kanteling van zitting nee
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Integraalschuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
met rugleuning ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Norm DIN 68877
Producttype Stahulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965071
EAN/GTIN 4045197702463
Nummer fabrikant 965071

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel zitten met steun. De ergonomische rugsteun met een hoogte van 120 mm ondersteunt een goede zithouding.
Het aluminium voetkruis zorgt voor stabiliteit in elke zit- en stapositie.
Zitting van zacht en comfortabel integraalschuim.
Belastbaarheid: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen