Ergonomische werkkruk, kunstleder, met glijdoppen 1

Artikelnummer: 965065 1
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering zonder wielen
Zitting-⌀ 350 mm
Hoogteverstelling bereik 440 mm - 610 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype Kruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965065 1
EAN/GTIN 4062406284640
Nummer fabrikant 965065 1

Omschrijving

Uitvoering:

Kruk voor dynamisch zitten. Zitting kan in een hoek van 15° worden gekanteld, waardoor een bewegingsmogelijkheid van 30° ontstaat. Comfortabele draaikruk van zacht kunstleder met oranje dubbele naad. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met bedieningsring.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen