{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Uitvoering | met rollen | |
Zitting-⌀ | 350 mm | |
Hoogteverstelling type | Ringbediening | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 470 mm - 630 mm | |
Belastbaarheid | 120 kg | |
Materiaal zitting | Mesh-stof | |
Materiaal kruisvoet | Aluminium, mat, poedercoating | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Kruisvoet uitvoering | Wielenset | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Wielen uitvoering | lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren | |
Norm | DIN 68877 | |
Producttype | Kruk |
Artikelnummer | 965060 | |
EAN/GTIN | 4045197702425 | |
Nummer fabrikant | 965060 |