Werkkruk, kunstleder, met glijdoppen en voetring, hoog

Artikelnummer: 965056
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering hoge zithoogte
Zitting-⌀ 350 mm
Hoogteverstelling bereik 580 mm - 850 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Kunstleder
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype Kruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965056
EAN/GTIN 4045197772671
Nummer fabrikant 965056

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele draaikruk van kunstleder met oranje dubbele naad. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met bedieningsring. Aluminium voetkruis.
Zitting-⌀ 350 mm.
Belastbaarheid: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen