Werkkruk, kunstleder, met glijdoppen, laag

Artikelnummer: 965055
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Belastbaarheid stoel 120 kg
    Uitvoering zonder wielen
    Zitting-⌀ 350 mm
    Hoogteverstelling bereik 440 mm - 610 mm
    Belastbaarheid 120 kg
    Materiaal zitting Kunstleder
    Kleur zittingmateriaal zwart
    Producttype Kruk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 965055
    EAN/GTIN 4045197772664
    Nummer fabrikant 965055

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Comfortabele draaikruk van kunstleder met oranje dubbele naad. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met bedieningsring. Aluminium voetkruis.
    Zitting-⌀ 350 mm.
    Belastbaarheid: 120 kg.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen