Paar verstelbare armleuningen voor GARANT werkdraaistoel

Artikelnummer: 965047
Prijs instellen 2 Stuk (57,43 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling 110 mm
Diepteverstelling 50 mm
Zijdelingse verstelling 25 mm
Materiaal armleuningen Polyurethaan (PU)
Zwenkbereik ±15 graden
Producttype Armleuning

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965047
EAN/GTIN 4045197702173
Nummer fabrikant 965047
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele PU-armleuningen voor montage aan de GARANT werkdraaistoel. In de hoogte 110 mm, in de diepte 50 mm en zijwaarts 25 mm verstelbaar. Ca. 15° draaibaar, vast te zetten in de middelste stand.

Norm:

DIN 68877

T.b.v.:

GARANT werkdraaistoelen nr. 965030965042.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen