Momentsleutels service/serie MANOSKOP® Nr. 730DR 65-650 N-m uitwendig vierkant 3/4″

Artikelnummer: 96502065
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96502065
    EAN/GTIN 4018754240081
    Nummer fabrikant 96502065
    L-nummer L60010 5433

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Detecteerbaar en hoorbaar triggersignaal
    • Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
    • Snelle beveiligingsvergrendeling
    • Snelle aanpassing via handig toetsenbord
    • Corrigeer automatisch het aanhaalkoppel na invoer van een afwijkende maat van de stomp
    • Overbelastingsbeveiliging door akoestisch en visueel waarschuwingssignaal
    • Geen onbedoelde afstelling door automatische vergrendeling
    • Displayfunctie ook voor aanhaalmomenten links
    • Meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
    • Afhankelijk van het schroefhuis kunnen verschillende tolerantiegrenzen worden ingesteld
    • Visuele evaluatie van de schroefbehuizing door middel van een groen en rood display
    • Extra back-up van de voorinstellingen (functiemodus, trigger of Instelpunt, maateenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende puntafmeting) met PIN-code
    • Opslag van maximaal 7.500 schroefgegevens
    • USB-interface
    • Automatische melding van de volgende kalibratiedatum
    • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706
    • 2-componenthandgreep met gebruiksvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
    • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
    • In de stevige plastic doos (maat 40-100 in de stalen doos)
    • Gepatenteerd
    • Wordt geleverd met 2 mignon-batterijen van 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, mignon NiMH-batterijen kunnen worden gebruikt.
    Afwijking display ± 2%, ± 1 cijfer

    Kenmerk:

    • Instelbare displayresolutie ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
    • Instel-displayresolutie N-m: 1,0/0,1 N·m
    • Resolutie afstelweergave in-lb: 10/1,0 in·lb
    • Type batterij: Mignon (AA) 1,5V
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
    • Gr.: II/65
    • Hoogte mm (h): 100 mm
    • Lengte [mm): 977 mm
    • MA N-m: 65 N·m
    • Meetbereik ft-lb: 48-480 ft·lb
    • Meetbereik in-lb: 580-5800 in·lb
    • Meetbereik N-m: 65-650 N·m
    • Nominale waarde N-m: 650 N·m
    • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 22 x 28 mm
    • Gewicht: 3994 g
    • Gewicht met kast: 9000 g
    • Breedte mm (b): 140 mm