Momentsleutel service/serie MANOSKOP® Nr. 730D 65-650 N-m binnenvierkant spindelbevestiging 14x18

Artikelnummer: 96501765
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96501765
EAN/GTIN 4018754187621
Nummer fabrikant 96501765
L-nummer L60010 3626

Omschrijving

Omschrijving:

  • Detecteerbaar en hoorbaar triggersignaal
  • Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
  • Snelle beveiligingsvergrendeling
  • Snelle aanpassing via handig toetsenbord
  • Corrigeer automatisch het aanhaalkoppel na invoer van een afwijkende maat van de stomp
  • Overbelastingsbeveiliging door akoestisch en visueel waarschuwingssignaal
  • Geen onbedoelde afstelling door automatische vergrendeling
  • Displayfunctie ook voor aanhaalmomenten links
  • Meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
  • Afhankelijk van het schroefhuis kunnen verschillende tolerantiegrenzen worden ingesteld
  • Visuele evaluatie van de schroefbehuizing door middel van een groen en rood display
  • Extra back-up van de voorinstellingen (functiemodus, trigger of Instelpunt, maateenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende puntafmeting) met PIN-code
  • Opslag van maximaal 7.500 schroefgegevens
  • USB-interface
  • Automatische melding van de volgende kalibratiedatum
  • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706
  • 2-componenthandgreep met gebruiksvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • In de stevige plastic doos (maat 40-100 in de stalen doos)
  • Gepatenteerd
  • Wordt geleverd met 2 mignon-batterijen van 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, mignon NiMH-batterijen kunnen worden gebruikt.
Afwijking display ± 2%, ± 1 cijfer

Kenmerk:

  • Instelbare displayresolutie ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
  • Instel-displayresolutie N-m: 1,0/0,1 N·m
  • Resolutie afstelweergave in-lb: 10/1,0 in·lb
  • Type batterij: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: 65 *
  • Hoogte mm (h): 25,6 mm
  • Lengte [mm): 870 mm
  • LF: 837 mm
  • MA N-m: 65 N·m
  • Meetbereik ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Meetbereik in-lb: 580-5800 in·lb
  • Meetbereik N-m: 65-650 N·m
  • Nominale waarde N-m: 650 N·m
  • SF: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 3300 g
  • Gewicht met kast: 6000 g
  • Breedte mm (b): 30,6 mm