Omschrijving:
- mobiele fietswerkplaats in praktische textieltas met STAHLWILLE-logo voor eenvoudige en veilige bevestiging aan het frame
- hoogwaardig fietsgereedschap voor gangbare schroefprofielen: Binnenzeskant, buitenzeskant en TORX®Topfunctie momentsleutel nr. 730/2 Quick:
- koppelsleutel met hoorbaar en voelbaar kliksignaal
- zeer slank en ergonomisch ontwerp voor lage draaimomenten van 4 - 20 N-m
- flitsverstelling met eenvoudig te bedienen spanhendel in de handgreep
- gecontroleerd vastdraaien van schroeven van gevoelige onderdelen, bijv. carbon, aluminium bijv. koolstof, aluminiumInhoud 18 stuks:1 momentsleutel MANOSKOP® Nr. 730/2 QUICK1 QuickRelaease dopsleutel Nr. 735/43 dubbele steeksleutels Nr. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; 50 en 75° bekstand5 binnenzeskantsleutels 1/4″ Nr. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm5 TORX® schroevendraaiersleutels 1/4″ Nr. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T271 Mini QuickRelease fijntandige ratel 1/4″ Nr. 418QR: L. 90 mm1 QuickRelease verlengstuk 1/4″ Nr. 405QR: L. 54 mm1 Mini waterpomptang Nr. 6515: L. 125 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 18 stuks
- breedte mm (b): 102 mm
- Breedte binnenkant: 85 mm
- Hoogte mm (h): 40 mm
- Lengte mm (L): 230 mm
- Lengte binnenkant: 208 mm
- Gewicht (g): 692 g