Onderlegger, Type: L

Artikelnummer: 964990 L
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Stacomfort: Isolatie (temperatuur)
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Isolatie (temperatuur)
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Breedte 950 mm
Diepte 500 mm
Dikte 30 mm
Kleur zwart
Maat L
Producttype Kniekussen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964990 L
EAN/GTIN 4045197718259
Nummer fabrikant 964990 L
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kussens van hoogwaardig, warmte-isolerend hardschuim.
Gesloten structuur en oliebestendig.
Met comfortabele handgreep.
Eenvoudig te reinigen schuim, dikte 30 mm.

Toepassing:

Bescherming tegen kou en harde ondergronden bij kortdurende, liggende werkzaamheden.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen