Safety-Walk™ vervormbare antislip-tape BLACK 50

Artikelnummer: 964985 50
(5,46 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal Zacht aluminium
    Lijm Rubber / hars
    Bijzonderheid vervormbaar
    temperatuurbestendig tot 79 °C
    Kleur zwart
    Lengte 18,3 m
    Breedte 50 mm
    Dikte 1 mm
    Producttype Vloermarkeringstape

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 964985 50
    EAN/GTIN 048011192802
    Nummer fabrikant 7000010831

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zelfklevende vloermarkeringstape 3M™ Safety-Walk™ vervormbaar, 500 serie, voor binnen- en buitentoepassingen. Voor alle oneffen, gebogen of geprofileerde oppervlakken (golf- en geribbelde platen, stalen ladders en trappen). Antislip-mineraalkorrel op folie van zacht aluminium. De agressieve, krachtige lijm zorgt voor een zeer sterke en betrouwbare hechting. Bestand tegen de meeste chemicaliën. Antislipwerking R13, verdringingsruimte V4. Dikte 1,0 mm.

    Norm:

    DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.