Heavy Duty-tape lengte 18 m B/Y

Artikelnummer: 964980 B/Y
(3,52 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 70 N/mm
Rekbaarheid 35 %
Trekvastheid 400 N/mm
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar
Toepassing Markeren
temperatuurbestendig tot 80 °C
Kleur zwart / geel
Lengte 18 m
Breedte 50 mm
Dikte 1,36 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964980 B/Y
EAN/GTIN 4042448574626
Nummer fabrikant 60954-00000-02

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende vloermarkeringstape tesa® antislip Heavy Duty 60954 voor binnen- en buitentoepassingen. Ontwikkeld voor permanente zwaarlasttoepassingen en extreme omstandigheden, bijvoorbeeld bij bouwvoertuigen of platforms en hellingen. Veilige verlijming op de meeste oppervlakken, bestand tegen zout water- en chemicaliën, goede weerbestendigheid. Tapes bestaan uit een met extra grote mineralen gecoate PVC-drager. Antislipwerking R13 (R12 voor maat B/Y). Dikte 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.