Safety-Walk™ antislip-vloermarkeringstape B/Y

Artikelnummer: 964971 B/Y
(5,71 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Kunststof folie
Lijm Rubber / hars
Toepassing Markeren
Kleur zwart / geel
Lengte 18,3 m
Breedte 50 mm
Dikte 1 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964971 B/Y
EAN/GTIN 50051125859634
Nummer fabrikant 7100133325

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende vloermarkeringstape 3M™ Safety-Walk™ Universal, 600 serie, voor binnen- en buitentoepassingen. Goede hechting op schone, droge oppervlakken; geen vouwen, scheuren, krimpen of loslaten. Bestand tegen de meeste chemicaliën, ftalaatvrij. Tapes bestaan uit een met mineralen gecoate, dimensiestabiele kunststof dragerlaag, daardoor zijn ze zeer sterk en geschikt voor zware belasting. Antislipwerking R13, verdringingsruimte V4.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.