Antislip-vloermarkeringstape dikte 0,5 mm RED

Artikelnummer: 964956 RED
(2,89 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleur rood
Lengte 30 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,5 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964956 RED
EAN/GTIN 4005546999784
Nummer fabrikant 1021-03

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende bodemmarkeringsband voor binnentoepassingen.
Voor een langdurige markering van loop- en rijwegen in magazijn en bedrijf. Slijtvast en sterk. Antislipwerking R9 conform ASR 1.5/1,2 vloeren. Dikte 0,5 mm. Geschikt voor heftrucks (geen draai-, zwenk- of rembewegingen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.